Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020454
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020454
Rubix:d364628
Producator:67020454

Detalii produs : 67020454 DICHTOMATIK - FPM150X180X15A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 217 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fepm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere