Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020501
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020501
Rubix:d364748
Producator:67020501

Detalii produs : 67020501 DICHTOMATIK - 67020501 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 162 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
