Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67048604
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67048604
Rubix:d355275
Producator:67048604

Detalii produs : 67048604 DICHTOMATIK - 67048604 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
