Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67115831
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67115831
Rubix:d357119
Producator:67115831

Detalii produs : 67115831 DICHTOMATIK - 67115831 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
