Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67104240
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67104240
Rubix:d397274
Producator:67104240

Detalii produs : 67104240 DICHTOMATIK - FPM25X35X5A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere