Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020307
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020307
Rubix:d394184
Producator:67020307

Detalii produs : 67020307 DICHTOMATIK - 67020307 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
