Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020310
20353
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67020310
Rubix:d357802
Producator:67020310

Documente
Detalii produs : 67020310 DICHTOMATIK - 67020310 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 52 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
