Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020315
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020315
Rubix:d376716
Producator:67020315

Detalii produs : 67020315 DICHTOMATIK - FPM28X47X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
