Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67036911
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67036911
Rubix:d354412
Producator:67036911

Detalii produs : 67036911 DICHTOMATIK - FPM28X47X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fepm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere