Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67104278
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67104278
Rubix:d376782
Producator:67104278

Detalii produs : 67104278 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67104278 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere