Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020345
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020345
Rubix:d374418
Producator:67020345

Detalii produs : 67020345 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020345 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere