Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063172
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063172
Rubix:d366671
Producator:67063172

Detalii produs : 67063172 DICHTOMATIK - 67063172 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
