Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020465
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020465
Rubix:d357290
Producator:67020465

Detalii produs : 67020465 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020465 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
