Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063230
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063230
Rubix:d394217
Producator:67063230

Detalii produs : 67063230 DICHTOMATIK - 67063230 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
