Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49389067
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49389067
Rubix:d356102
Producator:49389067

Detalii produs : 49389067 DICHTOMATIK - FPM40X62X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere