Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063269
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063269
Rubix:d365238
Producator:67063269

Detalii produs : 67063269 DICHTOMATIK - 67063269 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
