Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67104305
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67104305
Rubix:d351772
Producator:67104305

Detalii produs : 67104305 DICHTOMATIK - 67104305 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
