Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67038148
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67038148
Rubix:d363167
Producator:67038148


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 67038148 DICHTOMATIK - 67038148 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere