Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020365
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020365
Rubix:d365309
Producator:67020365

Detalii produs : 67020365 DICHTOMATIK - 67020365 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
