Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062533
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062533
Rubix:d365026
Producator:67062533

Detalii produs : 67062533 DICHTOMATIK - FPM50X70X8A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere