Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020388
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020388
Rubix:d366210
Producator:67020388

Detalii produs : 67020388 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020388 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere