Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020405
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020405
Rubix:d377098
Producator:67020405

Detalii produs : 67020405 DICHTOMATIK - 67020405 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
