Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67073235
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67073235
Rubix:d393464
Producator:67073235


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.55 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 67073235 DICHTOMATIK - 67073235 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 82.55 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere