Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020413
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020413
Rubix:d394458
Producator:67020413

Detalii produs : 67020413 DICHTOMATIK - 67020413 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 68 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
