Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056834
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056834
Rubix:d354384
Producator:67056834

Detalii produs : 67056834 DICHTOMATIK - FPM70X110X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
