Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020423
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020423
Rubix:d349965
Producator:67020423

Detalii produs : 67020423 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 075,00X095,00X10,00 VIA FKM
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fepm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere