Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020505
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020505
Rubix:d355432
Producator:67020505

Detalii produs : 67020505 DICHTOMATIK - FPM80X105X12A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 76 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere