Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063478
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063478
Rubix:d351573
Producator:67063478

Detalii produs : 67063478 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67063478 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere