Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67023736
20353
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67023736
Rubix:d363722
Producator:67023736

Documente
Detalii produs : 67023736 DICHTOMATIK - FPM85X120X12A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere