Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49404488
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49404488
Rubix:d354599
Producator:49404488

Detalii produs : 49404488 DICHTOMATIK - FPM95X120X12A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fepm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere