Referințe
Facom:222A.T12
Rubix:d1337328
EAN:3148511506875




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 152 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs :
222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 150x12x12 mm |
| greutate ambalate | 95 g |
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Lungime totală | 152 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 / iso 235 |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | hss |
| Diametrul cozii | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere