Referințe
FAG:22332-BE-XL-C2
Rubix:d1247073
Producator:0595970970020

Detalii produs : 22332-BE-XL-C2FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22332-BE-XL-C2
Spherical roller bearings 223..-E1, main dimensions to DIN 635-2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 114 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 48.21 kg |
| Viteza de referință | 1420 rpm |
| Limitați viteza | 2250 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1990000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
