SET de tăietori de fire manuale standard Facom 227.3X50T2
227 - Standard taps
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:227.3X50T2
Rubix:d1331051
EAN:3148511536001

Detalii produs : 227.3X50T2 FACOM - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS FACOM 227.3X50T2
227 - Standard taps
- 227.T3: 3 tap set (rough, intermediate and finish).
- 227.T2: 2 tap set (rough and finish). Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
- 227.T3: 3 tap set (rough, intermediate and finish).
- 227.T2: 2 tap set (rough and finish). Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 75x30x10 mm |
| greutate ambalate | 13 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 48 mm |
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
| Diametrul cozii | 3 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametrul filetării | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere