Referințe
FAG:23124-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:d1250029
Producator:0190307380040

Detalii produs : 23124-E1A-XL-K-M-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23124-E1A-XL-K-M-C4
Spherical roller bearings 231..-E1A-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 62 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 62 mm |
| Greutate | 7.57 kg |
| Viteza de referință | 2290 rpm |
| Limitați viteza | 3400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 630000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
