Referințe
Riegler:MV 3211 G
Rubix:d543495
Producator:102965
EAN:4047322160704



Detalii produs : MV 3211 G RIEGLER - MV 3211 G RIEGLER
Solenoid valve (3/2)/ NC direct-controlled voltage 24 V DC. For all applications with compressed air, neutral gases and thin liquid, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 452 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | rp 1/8 (iso 7-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
