Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V60A4D7A-X5090
3/2-way valve, NC, G1/8, pressure
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V60A4D7A-X5090
Rubix:d502146
Producator:V60A4D7A-X5090

Detalii produs : V60A4D7A-X5090 NORGREN - NORGREN V60A4D7A-X5090 3/2 NC AIR/SPRING VALVE
3/2-way valve Nc G 1/8 pressure
3/2-WAY VALVE-NC G1/8 PRESSURE
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 750 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | -0,9 bis 10 bar (betriebsdruck); externer steuerdruck 2,5 bis 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 10 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 50 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere