Micrometru intern cu 3 chei Mitutoyo 368-171
3-key HOLTEST interior micrometers without ring and without blind hole extension - Series 368
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:368-171
Rubix:d898926
EAN:4946368517254




rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 62 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 75 mm |
| Adâncimea standard de măsurare | 163 mm |
Documente
Detalii produs : 368-171 MITUTOYO - INTERNAL 3-KEY MICROMETER MITUTOYO 368-171
Reading up to 12 mm: 0.001 mm, above 12 mm: 0.005 mm. Measuring surfaces 2-6 mm: Carbide 6-12 mm: Tungsten carbide coated with tin 12-300 mm: Tempered steel coated with tin. Cone: Tungsten carbide. Measuring spindle: 0.5 mm. Supplied with case, key. Analogue. Metric unit of measurement. Depth without extension: 105 mm. Dimensions: L1 105 mm; L2: 150 - 163 mm; a: 0.3 mm; b: 17 mm; c: 14 mm.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 62 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 75 mm |
| Adâncimea standard de măsurare | 163 mm |
| Adâncimea de măsurare cu extensie | 105 mm |
| Digital | nu |
| Cutie | da |
| Absolvire | 14 mm |
| Eroare admisibilă | 0.004 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere