Referințe
Mecaline:891434
Rubix:223868
EAN:3660338440823

Documente
Detalii produs : 891434 MECALINE - 891434 MOTOR 7.5KW 3000T 132S B3 IE3 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 7,5KW 3000rpm B3 132S 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Puncte forte
Aluminium, RAL7031 paint
Aplicații
Rotational power
Informații tehnice
atribute
| Putere | 7.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 400/690 V |
| Viteză | 3000 rpm |
| Înălțimea arborelui | 132 mm |
| Numărul de poli | 2 |
| Clasa de eficiență | ie3 |
| Gradul de protecție (IP) | ip55 |
| Diametrul arborelui | 38 mm |
| Greutate | 52.25 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere