Motoare electrice CA Mecaline M2A0.252P063B5
3 Phase AC Motor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:891469
Mecaline:M2A0.252P063B5
Rubix:d745588
EAN:3660338522604



Documente
Detalii produs : 898565 MECALINE - 898565 MOTOR 0,25KW 3000T B5 63M IE2 ALU IP55 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,25KW 3000rpm B5 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Puncte forte
Aluminium, RAL9006 paint
Aplicații
Rotational power
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.25 kW |
|---|---|
| Voltaj | 230/400 V |
| Viteză | 3000 rpm |
| Înălțimea arborelui | 63 mm |
| Numărul de poli | 2 |
| Clasa de eficiență | ie2 |
| Gradul de protecție (IP) | ip55 |
| Diametrul arborelui | 11 mm |
| Greutate | 3.9 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
