Referințe
Mecaline:894304
Rubix:d750178
EAN:3660338467356

Documente
Detalii produs : 894304 MECALINE - 894304 MOTOR 45KW 3000T B5 225M IE4 CAST IRON IP55 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 45KW 3000rpm B5 225M 400/690v-3ph-50Hz IE4 CAST IRON IP55
Puncte forte
Aluminium, RAL7031 paint
Aplicații
Rotational power
Informații tehnice
atribute
| Putere | 45 kW |
|---|---|
| Voltaj | 400/690 V |
| Viteză | 3000 rpm |
| Înălțimea arborelui | 225 mm |
| Numărul de poli | 2 |
| Clasa de eficiență | ie4 |
| Gradul de protecție (IP) | ip55 |
| Diametrul arborelui | 55 mm |
| Greutate | 385 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
