Motoare electrice CA Mecaline M3A0.754P080B3

3 Phase AC Motor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:891442
Mecaline:M3A0.754P080B3
Rubix:d745677
EAN:3660338523021
brand logo

rezumat tehnic

Putere0.75 kW
Voltaj230/400 V
Viteză1500 rpm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 898610 MECALINE - 898610 MOTOR 0,75KW 1500T B3 80M IE3 ALU IP55 MECALINE


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,75KW 1500rpm B3 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Puncte forte

Aluminium, RAL9006 paint

Aplicații

Rotational power

Informații tehnice


atribute
Putere0.75 kW
Voltaj230/400 V
Viteză1500 rpm
Înălțimea arborelui80 mm
Numărul de poli4
Clasa de eficiențăie3
Gradul de protecție (IP)ip55
Diametrul arborelui19 mm
Greutate11.7 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere