Motoare electrice CA Mecaline M2A0.252P063B14

3 Phase AC Motor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:891514
Mecaline:M2A0.252P063B14
Rubix:d745584
EAN:3660338522567
brand logo

rezumat tehnic

Putere0.25 kW
Voltaj230/400 V
Viteză3000 rpm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 898561 MECALINE - 898561 MOTOR 0,25KW 3000T B14 63M IE2 ALU IP55 MECALINE


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,25KW 3000rpm B14 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Puncte forte

Aluminium, RAL9006 paint

Aplicații

Rotational power

Informații tehnice


atribute
Putere0.25 kW
Voltaj230/400 V
Viteză3000 rpm
Înălțimea arborelui63 mm
Numărul de poli2
Clasa de eficiențăie2
Gradul de protecție (IP)ip55
Diametrul arborelui11 mm
Greutate3.9 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere