Motoare electrice CA Mecaline 891474

3 Phase AC Motor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:891474
Rubix:214062
EAN:3660338441226
brand logo

rezumat tehnic

Putere1.5 kW
Voltaj230/400 V
Viteză3000 rpm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 3EL090S2B-FA-A0-C34 - 3EL090S2B-FA-A0-C34 MOTOR


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 1,5KW 3000rpm B5 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Puncte forte

Aluminium, RAL7031 paint

Aplicații

Rotational power

Informații tehnice


atribute
Putere1.5 kW
Voltaj230/400 V
Viteză3000 rpm
Înălțimea arborelui90 mm
Numărul de poli2
Clasa de eficiențăie3
Gradul de protecție (IP)ip55
Diametrul arborelui24 mm
Greutate15.44 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere