Motoare electrice CA Mecaline 891532

3 Phase AC Motor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:891532
Rubix:143510
EAN:3660338441806
brand logo

rezumat tehnic

Putere0.75 kW
Voltaj230/400 V
Viteză1500 rpm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 891532 MECALINE - 891532 MOTOR 0,75KW 1500T 80M B14 IE3 230/400V-3PH-50HZALUIP55 MECALINE


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,75KW 1500rpm B14 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Puncte forte

Aluminium, RAL7031 paint

Aplicații

Rotational power

Informații tehnice


atribute
Putere0.75 kW
Voltaj230/400 V
Viteză1500 rpm
Înălțimea arborelui80 mm
Numărul de poli4
Clasa de eficiențăie3
Gradul de protecție (IP)ip55
Diametrul arborelui19 mm
Greutate11.15 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere