Motoare electrice CA Mecaline M3A1.14P090B34
3 Phase AC Motor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:894715
Mecaline:M3A1.14P090B34
Rubix:d745768
EAN:3660338523182



Documente
Detalii produs : 898627 MECALINE - 898627 MOTOR 1,1KW 1500T B34 90S IE3 ALU IP55 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 1,1KW 1500rpm B34 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Puncte forte
Aluminium, RAL9006 paint
Aplicații
Rotational power
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.1 kW |
|---|---|
| Voltaj | 230/400 V |
| Viteză | 1500 rpm |
| Înălțimea arborelui | 90 mm |
| Numărul de poli | 4 |
| Clasa de eficiență | ie3 |
| Gradul de protecție (IP) | ip55 |
| Diametrul arborelui | 24 mm |
| Greutate | 15.1 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
