Motoare electrice CA Mecaline M2A0.554P080B14
3 Phase AC Motor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:891531
Mecaline:M2A0.554P080B14
Rubix:d745641
EAN:3660338522826



Documente
Detalii produs : 898589 MECALINE - 898589 MOTOR 0,55KW 1500T B14 80M IE2 ALU IP55 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,55KW 1500rpm B14 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Puncte forte
Aluminium, RAL9006 paint
Aplicații
Rotational power
Informații tehnice
atribute
| Putere | 0.55 kW |
|---|---|
| Voltaj | 230/400 V |
| Viteză | 1500 rpm |
| Înălțimea arborelui | 80 mm |
| Numărul de poli | 4 |
| Clasa de eficiență | ie2 |
| Gradul de protecție (IP) | ip55 |
| Diametrul arborelui | 19 mm |
| Greutate | 8.95 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
