Micrometru intern cu 3 chei Mitutoyo 368-779
3-Point Internal Micrometer Holtest
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:368-779
Rubix:d895701
EAN:4946368517827

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 225 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 250 mm |
| Adâncimea standard de măsurare | 161 mm |
Documente
Detalii produs : 368-779 MITUTOYO - INTERNAL 3-KEY MICROMETER MITUTOYO 368-779
3-Point Internal Micrometer Holtest, 225-250 mm, 252 mm
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 225 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 250 mm |
| Adâncimea standard de măsurare | 161 mm |
| Adâncimea de măsurare cu extensie | 252 mm |
| Digital | nu |
| Cutie | da |
| Absolvire | 0.005 mm |
| Eroare admisibilă | 0.006 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere