Referințe
Riegler:1084 C
Rubix:d536913
Producator:103393
EAN:4047322013260



Detalii produs : 1084 C RIEGLER - 1084 C RIEGLER
3-way ball valve RP 1/4 T-bore DN 8 nickel-plated brass. The medium is accessible via all connections, thus various switching variants. / 3-way ball valve for diverting media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 628 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | rp (iso 7-1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
