Rulment cu role conice Timken 32018X-90KC5, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 84 mm | Lățime: 32 mm

320 series tapered roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:32018X-90KC5
Rubix:d486120
Producator:190059992
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior84 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32018X-90KC5 TIMKEN - TIMKEN METRIC TAPER BEARING 32018X-90KA1


Mounted in pairs, in opposition, to resist axial thrusts in both directions. Separable rings facilitate assembly.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior84 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime32 mm
Tipul jocului rulmentuluic5
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.