Rulment cu role conice Timken 32028XDF, Diametrul exterior: 210 mm | Diametrul interior: 140 mm | Lățime: 90 mm

Double Row - Face to Face Spacer Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:32028XDF
Rubix:d481943
Producator:190034677
EAN:0053893383521
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32028XDF-90KB3 TIMKEN - TIMKEN 32028XDF-90KB3 TAPERED ROLLER BEARING


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate10904,4 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime90 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.